pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXG24701.100.0099 BRONX: SIST.INCASSO 100 BIANCO NOLED

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 24 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Tubo vuoto

  • Materiale - Alluminio

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050847804295

Codice prodotto

PAZXG24701.100.0099

Cod. produttore

XG24701.100.0099

Produttore

PAZ

Max prestazioni del sistema:

24 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Tubo vuoto

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

1010 mm

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

49 mm

Altezza / Profondità:

45 mm

Montaggio a parete:

Profilo in alluminio estruso ad incasso, completo di diffusore in policarbonato estruso, studiato per consentire l’installazione su pannelli in cartongesso di diverso spessore (12,5mm e 25mm), grazie alla possibilità di posizionare gli elementi di fissaggio su due livelli. La sorgente luminosa è inserita a scorrimento senza incollaggio all’interno del diffusore in policarbonato estruso rimovibile a scatto, permettendo una semplice installazione. 24W/m. Colore Bianco. L=1010 mm