PANZERI CARLO - PAZXG2045-200TRACK CORNER: SIST.INCASSO 201 BIANCO/PC OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056732858589
Codice prodotto
PAZXG2045-200TRACK
Cod. produttore
XG2045-200TRACK
Produttore
PAZ
Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione indiretta. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003. Dissipatore in alluminio estruso. Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina. Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Potenza assorbita dal sistema max 25W/m. Sorgente luminosa LED. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 24V DC. Driver remoto non incluso. Peso 1,4450Kg. Grado di protezione IP20. 2010 mm



