PANZERI CARLO - PAZXG2033-50TRACK BROOKLYN: SIST.INCASSO 51 BIANCO/PC OPAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8033229169540
Codice prodotto
PAZXG2033-50TRACK
Cod. produttore
XG2033-50TRACK
Produttore
PAZ
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
510 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
III
Larghezza:
35 mm
Altezza / Profondità:
35 mm
Montaggio a parete:
no