PANZERI CARLO - PAZXG2033-200TRACK BROOKLYN: SIST.INCASSO 201 BIANCO/PC PRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033229160790
Codice prodotto
PAZXG2033-200TRACK
Cod. produttore
XG2033-200TRACK
Produttore
PAZ
Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003. Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina. Fornito completo di schermo monouso per rasatura, stuccatura e verniciatura della superficie di installazione. Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Dimensione del foro di incasso: 2015x40mm (40x1,6"). Sorgente luminosa LED. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 24V DC. Driver remoto non incluso. Peso 0,8300Kg. Grado di protezione IP40.



