PANZERI CARLO - PAZP07701.000.0101 JACKIE: SOFFITTO BIANCO 3000K CRI80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056732856424
Codice prodotto
PAZP07701.000.0101
Cod. produttore
P07701.000.0101
Produttore
PAZ
JACKIE - Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con fascio orientabile. Staffa di fissaggio a soffitto/parete in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Basetta in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica. Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco. Testa orientabile su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica. Schermo diffusore in materiale acrilico con doppia serigrafia. Elettrificazione ON/OFF integrato incluso. LED 9W 702lm 3000K CRI >80 - 90°.