pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZM09501.000.0000 CANDLE: SOSP.NOROSONE BIANCO NOLED PORTA

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033229162626

Codice prodotto

PAZM09501.000.0000

Cod. produttore

M09501.000.0000

Produttore

PAZ

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

3 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

55 mm

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta. Struttura in acciaio tornito con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco. Dissipatore in alluminio tornito. Schermo diffusore in tubo di vetro borosilicato parzialmente satinato. Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 2,2m (86,6"). Fornito senza rosone di alimentazione, completo di bloccacavo all'estremità libera del cavo. Potenza assorbita dal sistema 48W. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 220-240V AC.