pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZL02717.045.1701 TO-BE 5.5: SOSP. 45 BRONZO 2700K CRI90

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 806 lm

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Diametro - 55 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050847802970

Codice prodotto

PAZL02717.045.1701

Cod. produttore

L02717.045.1701

Produttore

PAZ

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

806 lm

Colore del corpo:

Bronzo

Diametro:

55 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

450 mm

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Indice di resa cromatica:

90-100

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro. Staffe di supporto cablaggio in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Dissipatore in alluminio estruso anodizzato. Riflettore in materiale termoplastico con finitura cromata. Schermo in policarbonato trasparente. Testata di chiusura inlamiera decapata con verniciatura poliacrilica.10W 806 lm 2700K CRI90