PANZERI CARLO - PAZEL04744.050.0000 RALPH: EST.SOSP. 50 MARRONE METAL NOLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Diametro - 500 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033229160554
Codice prodotto
PAZEL04744.050.0000
Cod. produttore
EL04744.050.0000
Produttore
PAZ
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Diametro:
500 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
4500...4500 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
340 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



