PANZERI CARLO - PAZC07701.000.0409 JACKIE: TAVOLO BIANCO 3000K CRI90 STEP D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 526 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 1130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056732856059
Codice prodotto
PAZC07701.000.0409
Cod. produttore
C07701.000.0409
Produttore
PAZ
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
526 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
1130 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Colore della copertura:
Bianco
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Montaggio a parete:
no
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
105 mm
Lunghezza:
105 mm



