PANDUIT - PANUTPSP5MBUY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6 UTP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 5 m
Colore della guaina esterna - Blu
Guaina antipiega - Inserito (mobile)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983170999
Codice prodotto
PANUTPSP5MBUY
Cod. produttore
UTPSP5MBUY
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
5 m
Colore della guaina esterna:
Blu
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
24
NVP (Velocità nominale di propagazione):
0 %