pagina iniziale

PANDUIT - PANUTPSP4MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6 UTP

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTPSP4MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6 UTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 4 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983170739

Codice prodotto

PANUTPSP4MY

Cod. produttore

UTPSP4MY

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

4 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

Altri

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

NVP (Velocità nominale di propagazione):

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Off White UTP Cable, 4 Meter