pagina iniziale

PANDUIT - PANUTPSP2.5MBLY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTPSP2.5MBLY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 2.5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983726578

Codice prodotto

PANUTPSP2.5MBLY

Cod. produttore

UTPSP2.5MBLY

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

2.5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Nero

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

Copper Patch Cord, Cat 6, Black UTP Cable, 2.5 Meter