pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP6AX1M THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP6AX1M THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056770041

Codice prodotto

PANUTP6AX1M

Cod. produttore

UTP6AX1M

Produttore

PAN

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

U / UTP

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Sezione AWG:

60

Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with TX6A™ 10Gig™ Modular Plugs on each end, Off White, 1m