pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP6AL10M THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP6AL10M THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983648047

Codice prodotto

PANUTP6AL10M

Cod. produttore

UTP6AL10M

Produttore

PAN

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

Copper Patch Cord, Cat 6A, Off White, UTP, LSZH Cable, 10m