PANDUIT - PANUTP28X2MYL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (TIA)
Tipo di cavo - F / UTP
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983006588
Codice prodotto
PANUTP28X2MYL
Cod. produttore
UTP28X2MYL
Produttore
PAN
Categoria:
6A (TIA)
Tipo di cavo:
F / UTP
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
28
NVP (Velocità nominale di propagazione):
0 %


