pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28X2MOR THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28X2MOR THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (TIA)

  • Tipo di cavo - F / UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Colore della guaina esterna - Arancione

  • Guaina antipiega - Inserito (mobile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983006564

Codice prodotto

PANUTP28X2MOR

Cod. produttore

UTP28X2MOR

Produttore

PAN

Categoria:

6A (TIA)

Tipo di cavo:

F / UTP

Lunghezza:

2 m

Colore della guaina esterna:

Arancione

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

Altri

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Orange, 2 meter