pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28X10MBU THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28X10MBU THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Guaina antipiega - Inserito (mobile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983022403

Codice prodotto

PANUTP28X10MBU

Cod. produttore

UTP28X10MBU

Produttore

PAN

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Blu

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

NVP (Velocità nominale di propagazione):

0 %

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Blue, 10 meter