pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28X1.5MBL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28X1.5MBL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Guaina antipiega - Inserito (mobile)

  • Ritardante la fiamma - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983014286

Codice prodotto

PANUTP28X1.5MBL

Cod. produttore

UTP28X1.5MBL

Produttore

PAN

Categoria:

6A (IEC)

Lunghezza:

1.5 m

Colore della guaina esterna:

Nero

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Patch cord rame intrecciato, marca PANDUIT GMBH, modello PANUTP28X1.5MBL - CATEGORY 6A PERFORMANCE 28AWG UTP PATC