PANDUIT - PANUTP28SP5M THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 5-M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983657735
Codice prodotto
PANUTP28SP5M
Cod. produttore
UTP28SP5M
Produttore
PAN
Categoria:
5
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
28
NVP (Velocità nominale di propagazione):
0 %