pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28SP0.5MYL THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 0.5

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28SP0.5MYL THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 0.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983656646

Codice prodotto

PANUTP28SP0.5MYL

Cod. produttore

UTP28SP0.5MYL

Produttore

PAN

Categoria:

6

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Giallo

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Patch cord rame intrecciato, marca PANDUIT GMBH, modello PANUTP28SP0.5MYL - BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 0.5MT GIALL