PANDUIT - PANT75T-X LE SPIRALINE PROTEGGONO FILI, CAVI, MANI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 19.1 mm
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 15.9...127 mm
Trasparente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0074983699889
Codice prodotto
PANT75T-X
Cod. produttore
T75T-X
Produttore
PAN
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
19.1 mm
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
15.9...127 mm
Trasparente:
sì
Temperatura di esercizio:
-270...180 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 V0
Qualità del materiale:
PTFE (Politetrafluoroetilene)
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
342 °C
Spessore della parete:
0.76 mm