PANDUIT - PANT50F-X LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 12.7 mm
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 9.5...101.6 mm
Temperatura di esercizio - -40...50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0074983224869
Codice prodotto
PANT50F-X
Cod. produttore
T50F-X
Produttore
PAN
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
12.7 mm
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
9.5...101.6 mm
Temperatura di esercizio:
-40...50 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Larghezza filamento spirale:
12.7 mm