PANDUIT - PANT25T-L LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 0.76 mm
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 4.8...50.8 mm
Temperatura di esercizio - -270...180 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0074983705689
Codice prodotto
PANT25T-L
Cod. produttore
T25T-L
Produttore
PAN
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
0.76 mm
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
4.8...50.8 mm
Temperatura di esercizio:
-270...180 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 V0
Qualità del materiale:
PTFE (Politetrafluoroetilene)
Spessore della parete:
0.76 mm