pagina iniziale

PANDUIT - PANT25FR-MY THE T25FR-MY FLAME RETARDANT POLYETHYLEN

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANT25FR-MY THE T25FR-MY FLAME RETARDANT POLYETHYLEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 6.4 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 4.8...50.8 mm

  • Temperatura di esercizio - -20...50 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983107698

Codice prodotto

PANT25FR-MY

Cod. produttore

T25FR-MY

Produttore

PAN

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

6.4 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

4.8...50.8 mm

Temperatura di esercizio:

-20...50 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 V0

Qualità del materiale:

Polietilene autoestinguente

Spessore della parete:

1.02 mm

Spiral Wrap, .25" (6.3mm) x 1000', Flame Retardant Poly, Natural