pagina iniziale

PANDUIT - PANSTP6X2MBU BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSTP6X2MBU BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Colore della guaina esterna - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983711116

Codice prodotto

PANSTP6X2MBU

Cod. produttore

STP6X2MBU

Produttore

PAN

Lunghezza:

2 m

Colore della guaina esterna:

Blu

Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue S/FTP Cable, 2m