PANDUIT - PANSTP28X1MIG THE TX6A-28 10GIG CAT 6A STP PATCH CORD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Categoria - 6A (IEC) 
- Tipo di cavo - F / UTP 
- Lunghezza - 1 m 
- Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8) 
- Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0074983003266
Codice prodotto
PANSTP28X1MIG
Cod. produttore
STP28X1MIG
Produttore
PAN
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di cavo:
F / UTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
28
NVP (Velocità nominale di propagazione):
0 %