pagina iniziale

PANDUIT - PANSTP28X1MBU THE TX6A-28 10GIG CAT 6A STP PATCH CORD

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSTP28X1MBU THE TX6A-28 10GIG CAT 6A STP PATCH CORD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - F / UTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983002627

Codice prodotto

PANSTP28X1MBU

Cod. produttore

STP28X1MBU

Produttore

PAN

Tipo di cavo:

F / UTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Blu

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZH, Blue, 1 meter