PANDUIT - PANSPS6X88-C MODULAR PLUG, USE WITH CATEGORY 6A, 23-2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Schermato - no
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
100 PZ
EAN
0613056001398
Codice prodotto
PANSPS6X88-C
Cod. produttore
SPS6X88-C
Produttore
PAN
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
no
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
23...24
Adatto per cavo piatto:
sì
Adatto per conduttori flessibili:
no