PANDUIT - PANSP6X88SD-C MODULAR PLUG, USE WITH CATEGORY 6A, 26 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - no
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
100 PZ
EAN
0074983980413
Codice prodotto
PANSP6X88SD-C
Cod. produttore
SP6X88SD-C
Produttore
PAN
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
no
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
no
Utensile speciale necessario:
sì
Sezione AWG da / a:
26...26
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no