PANDUIT - PANSE38P-TR8 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 4.8...12.7 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 9.5 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
0074983370115
Codice prodotto
PANSE38P-TR8
Cod. produttore
SE38P-TR8
Produttore
PAN
Diametro del fascio:
4.8...12.7 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
9.5 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-70...125 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
sì


