PANDUIT - PANSE38P-TR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 4.8...15.9 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 9.5 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
0074983222087
Codice prodotto
PANSE38P-TR0
Cod. produttore
SE38P-TR0
Produttore
PAN
Diametro del fascio:
4.8...15.9 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
9.5 mm
Superficie:
Non trattato
Temperatura:
-70...125 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Altri


