PANDUIT - PANSE25P-MR8 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Diametro nominale - 6.4 mm
Superficie - Non trattato
Privo di alogeni - sì
Aperta (montabile successivamente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983219919
Codice prodotto
PANSE25P-MR8
Cod. produttore
SE25P-MR8
Produttore
PAN
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
6.4 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Aperta (montabile successivamente):
no
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Exp. Sleeving, 0.25" (6.4mm),Gray


