pagina iniziale

PANDUIT - PANSE150P-TR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSE150P-TR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 25.4...54 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 38.1 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983706549

Codice prodotto

PANSE150P-TR0

Cod. produttore

SE150P-TR0

Produttore

PAN

Diametro del fascio:

25.4...54 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

38.1 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-70...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

Exp. Sleeving, 1.50" (38.1mm),Black