PANDUIT - PANRSHLF THE RACK SHELF IS AN ACCESSORY THAT IS D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 482.6 mm
Altezza - 43.18 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
0074983081806
Codice prodotto
PANRSHLF
Cod. produttore
RSHLF
Produttore
PAN
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
43.18 mm
Materiale:
Acciaio
19" X 30" Rack Shelf for 4 Post Rack


