PANDUIT - PANRER.75-S6-X FERMACAVO ELASTICO PER TAVOLE DI CABLAGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 19 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Superficie - Non trattato
Confezione
10 PZ
EAN
0074983610808
Codice prodotto
PANRER.75-S6-X
Cod. produttore
RER.75-S6-X
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
19 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Superficie:
Non trattato
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
sì
Con distanziale:
sì
Con guaina plastica:
no
Elastic Retainer, .75" (19.1mm) Bundle, #6 Screw (M3)


