pagina iniziale

PANDUIT - PANRER.5-S6-X FERMACAVO ELASTICO PER TAVOLE DI CABLAGG

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANRER.5-S6-X FERMACAVO ELASTICO PER TAVOLE DI CABLAGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 12.7 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0074983610792

Codice prodotto

PANRER.5-S6-X

Cod. produttore

RER.5-S6-X

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

12.7 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Non trattato

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Con guaina plastica:

no

Elastic Retainer, .50" (12.7mm) Bundle, #6 Screw (M3)