PANDUIT - PANR4P THE 4-POST RACK COMBINES THE STABILITY O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 590.55 mm
Altezza - 2134 mm
Profondità - 762 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983089048
Codice prodotto
PANR4P
Cod. produttore
R4P
Produttore
PAN
Larghezza:
590.55 mm
Altezza:
2134 mm
Profondità:
762 mm
30" Deep 4 Post Rack


