PANDUIT - PANR2P THE 2-POST RACK PROVIDES A RELIABLE FOUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Altezza - 2134 mm
Colore - Nero
Numero RAL - 9005
Confezione
1 PZ
EAN
0074983320516
Codice prodotto
PANR2P
Cod. produttore
R2P
Produttore
PAN
Materiale:
Alluminio
Altezza:
2134 mm
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Standard Rack - 84" High (2134mm)


