PANDUIT - PANQPP24BL PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE CHE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - Altri
Collegamento - Altri
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
EAN
0074983005017
Codice prodotto
PANQPP24BL
Cod. produttore
QPP24BL
Produttore
PAN
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
Altri
Collegamento:
Altri
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
9005
Altezza:
43.94 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
44.7 mm