PANDUIT - PANQAPP24BL PANNELLO DI PERMUTAZIONE ANGOLARE A 24 P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altri
Collegamento - Altri
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
0074983005024
Codice prodotto
PANQAPP24BL
Cod. produttore
QAPP24BL
Produttore
PAN
Categoria:
Altri
Collegamento:
Altri
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Larghezza:
482.6 mm
QN Patch Panel, Angled, 24 Port, 1 RU


