PANDUIT - PANPWT100 ATTREZZO DI INSTALLAZIONE PAN-WRAP 25,4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Guaina spiralata 
- Diametro nominale - 25.4 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Trasparente - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0074983456758
Codice prodotto
PANPWT100
Cod. produttore
PWT100
Produttore
PAN
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
25.4 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
Altri
1"(25.4mm) Panwrap tool


