PANDUIT - PANPVQ9LE10LQM02.0 PANVIEW IQ DUPLEX LC TO DUPLEX STANDARD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983637614
Codice prodotto
PANPVQ9LE10LQM02.0
Cod. produttore
PVQ9LE10LQM02.0
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
2 m
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)