pagina iniziale

PANDUIT - PANPUZ6004WH-CEG THE TX6000 CATEGORY 6 UNSHIELDED U/UTP L

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPUZ6004WH-CEG THE TX6000 CATEGORY 6 UNSHIELDED U/UTP L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Schermatura globale - Altri

Confezione

  • 24 PZ

EAN

0074983489886

Codice prodotto

PANPUZ6004WH-CEG

Cod. produttore

PUZ6004WH-CEG

Produttore

PAN

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermatura globale:

Altri

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP, LSZH, Euroclass Dca-s1a, d2, a1, White, Euro Pallet, 1000ft/305m reel