pagina iniziale

PANDUIT - PANPUY6004WH-HE THE TX6000 CAT 6 U/UTP COPPER CABLE IS C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPUY6004WH-HE THE TX6000 CAT 6 U/UTP COPPER CABLE IS C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056573857

Codice prodotto

PANPUY6004WH-HE

Cod. produttore

PUY6004WH-HE

Produttore

PAN

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Bianco

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

COPPER CABLE, ENHANCED, CAT.6, 305M, 4-PAIR , LSZH-1 23AWG Cca-s1a-d1-a1