PANDUIT - PANPUL6004WH-FE THE TX6000 ENHANCED CAT 6 U/UTP COPPER C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di conduttori - 8 
- Categoria - 6 
- Colore della guaina esterna - Bianco 
- Twistatura - A coppie 
- Schermatura globale - Nessuno 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0074983878666
Codice prodotto
PANPUL6004WH-FE
Cod. produttore
PUL6004WH-FE
Produttore
PAN
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Bianco
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
5.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
67 %