PANDUIT - PANPSW7A04WH-HED THE TX7000 CAT 7A S/FTP LSZH COPPER CABL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Categoria - 7
Colore della guaina esterna - Bianco
Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)
Schermatura globale - Altri
Confezione
18 PZ
EAN
0613056533592
Codice prodotto
PANPSW7A04WH-HED
Cod. produttore
PSW7A04WH-HED
Produttore
PAN
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Categoria:
7
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Schermatura globale:
Altri
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)