PANDUIT - PANPSF2PZA3MBU THIS DIRECT ATTACH PASSIVE COPPER CABLE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altri
Tipo di cavo - Altri
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0613056777705
Codice prodotto
PANPSF2PZA3MBU
Cod. produttore
PSF2PZA3MBU
Produttore
PAN
Categoria:
Altri
Tipo di cavo:
Altri
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Tipo di connettore del collegamento 1:
Altri
Colore della guaina esterna:
Blu
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ritardante la fiamma:
sì
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Formazione / Struttura del cavo:
Altri
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
30