PANDUIT - PANPFL6X04WH-CEG THE TX6A CAT 6A SHIELDED F/UTP COPPER CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6A (IEC)
Colore della guaina esterna - Bianco
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Foglio
Confezione
18 PZ
EAN
0074983332748
Codice prodotto
PANPFL6X04WH-CEG
Cod. produttore
PFL6X04WH-CEG
Produttore
PAN
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6A (IEC)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
7.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...75 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...75 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
65 %