pagina iniziale

PANDUIT - PANP30B06M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (24)

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANP30B06M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (24)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - Altri

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese C13 10A (IEC 60320) - 24

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056263758

Codice prodotto

PANP30B06M

Cod. produttore

P30B06M

Produttore

PAN

Dimensione di fissaggio:

Altri

Direzione di montaggio:

Verticale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

24

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di prese C19 16A (IEC 60320):

6

Lunghezza:

1.49 mm

Larghezza:

52 mm

Altezza:

1491 mm

Profondità:

53 mm

Tensione di alimentazione:

240 V

Categoria di sovratensione:

2

Commutabile / Sezionabile:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Con display:

no

Con indicazione LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

BASIC PDU, 32AMP, (24)C13(6)C19, 332P6-3M, BLACK