PANDUIT - PANP24E01M THIS PANDUIT G5 MONITORED SWITCHED PDU F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione di fissaggio - Altri
Direzione di montaggio - Verticale
Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina
Numero di prese C13 10A (IEC 60320) - 20
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0613056317680
Codice prodotto
PANP24E01M
Cod. produttore
P24E01M
Produttore
PAN
Dimensione di fissaggio:
Altri
Direzione di montaggio:
Verticale
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Numero di prese C13 10A (IEC 60320):
20
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di prese C19 16A (IEC 60320):
4
Lunghezza:
1.75 mm
Larghezza:
52 mm
Altezza:
1750.1 mm
Profondità:
53 mm
Tensione di alimentazione:
240 V
Categoria di sovratensione:
2
Commutabile / Sezionabile:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Con display:
sì
Con indicazione LED:
sì
Con fusibile:
no
Amperometro:
sì
Con misurazione della temperatura:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


